Jistič 1p B 20A 10kA LTN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1181230
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTN-20B-1
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:41641
  • Produktová řada: Minia LTN
  • EAN: 8590125416418
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
265,42
321,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,16 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Jistič 1p B 20A 10kA LTN
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,7 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 20 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu