Jistič 1p B 16A 10kA iC60H Acti9 PROMO AKCE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
K jednomu balení těchto jističů obdržíte poukázku Kaufland v hodnotě 100Kč
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
206,32
249,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  12,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 1p B 16A 10kA iC60H Acti9 PROMO AKCE
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

modulární jistič iC60H - 1P - 16A - char. B

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 78,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry