Jistič 1p B 10A 6kA LTP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1886947
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTP-10B-1
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42193
  • Produktová řada: Minia LTP
  • EAN: 8590125421931
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
109,61
132,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Jistič 1p B 10A 6kA LTP
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 60 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 6 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu