Jistič 1p B 10A 10kA LTS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1886952
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LTS-10B-1
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:41957
  • Produktová řada: Minia LTS
  • EAN: 8590125419570
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
179,59
217,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Jistič 1p B 10A 10kA LTS
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 60 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 79,4 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10 kA
Jmenovité izolační napětí Ui 250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu