Izolátor podpěrný a distanční 40mm M8 SI 1312309 1,0/1,2 kV AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Izolační pouzdro
  • Kód: 1036772
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 787
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000787
  • Produktová řada: SI
  • EAN: 4025221238090
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
77,20
93,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Izolátor podpěrný a distanční 40mm M8 SI 1312309 1,0/1,2 kV AC/DC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Podpěrný izolátor SI 1312309 - výška 40mm, závit M8, klíč 40, jmenovité napětí: 1,0/1,2 kV AC/DC.\nIzolátory SI jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je zalisovaná vložka se závitem, vyrobená z galvanicky pozinkované oceli. Velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují jejich použití i v obtížných provozních podmínkách, např. v prostředí s agresivními látkami, při vibracích a podobně. Odolnost proti hoření odpovídá normě UL 94-V0. Izolátory mohou být použity při provozních teplotách od -40°C do +130°C. Zkouška žhavou smyčkou je až na teplotu 960°C. Izolátory se vyrábí ve velikostech od 20 mm až po 70 mm a se závitem M4 až M12.

Parametry

Značka ELEMAN
Produktová řada SI
Výrobce ELEMAN
Rozměr šroubu metrický (M..) 8
Délka 40 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení