INLA1C3V1600/700DIM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1118273
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: INLA1C3V1600/700DIM
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: INLA1C3V1600/700DIM
  • Produktová řada: INL
  • EAN: 8595073796384
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 832,61
3 427,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

INLA1C3V1600/700DIM
Na objednávku

Popis produktu

MODUS INL, vestavné, modul 600, čtverec A, perforovaný kryt, LED 830, driver 700mA stm. 1-10V, RAL 9003\nVestavné svítidlo pro nepřímé osvětlení\n\nTěleso:\nBíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech\n\nOptický systém:\nBíle lakované matné reflektory\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n3...teplá bílá 3000K\n4...studená bílá 4000K\n\n\nElektronická výstroj:\nLED proudový driver\nND - nestmívatelný (standard)\nDALI - digitálně stmívatelný DALI\nDIM - analogově stmívatelný 1-10V DC\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\n\nAplikace:\n- vestavné svítidlo pro instalaci do sádrokartonového podhledu, případně do minerálního podhledu modulu 600x600 nebo 625x625\n- počítačové učebny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Ocel
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka Modus
Zobrazit všechny parametry