HQLLED2000 14,5W/840 230V GL E27FS1OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1910192
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075765870
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075765870
  • Produktová řada: HQL LED
  • EAN: 4058075765870
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 380,08
1 669,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

HQLLED2000 14,5W/840 230V GL E27FS1OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED ekvivalent k HID výbojkám pro venkovní použití. Vlastnosti produktu: Ekvivalent HQL: Vhodné pro provoz s tradičním předřadníkem (CCG) pro HQL nebo 230 V ze sítě. Výkonový koeficient: 0,9. Stupeň krytí: IP65. Vysoká přepěťová ochrana: až 6 kV (L-N). Výhody produktu: Úspora energie až 78 % při výměně za světelné zdroje s obsahem rtuti (HQL). Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Druh použití: Ulice. Plošné osvětlení. Pěší zóny. Parky. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 67...67 mA
Značka OSRAM
Produktová řada HQL LED
Výkon zdroje 14,5...14,5 W
Zobrazit všechny parametry