HQLLED11700 90W/827 230V PRO E40FS1OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1910201
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075766051
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075766051
  • Produktová řada: HQL LED
  • EAN: 4058075766051
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 492,19
4 225,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

HQLLED11700 90W/827 230V PRO E40FS1OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED ekvivalent k HID výbojkám pro venkovní použití. Vlastnosti produktu: Ekvivalent HQL: Vhodné pro provoz s tradičním předřadníkem (CCG) pro HQL nebo 230 V ze sítě. Výkonový koeficient: 0,9. Stupeň krytí: IP65. Vysoká přepěťová ochrana: až 6 kV (L-N). Výhody produktu: Úspora energie až 78 % při výměně za světelné zdroje s obsahem rtuti (HQL). Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Druh použití: Ulice. Plošné osvětlení. Pěší zóny. Parky. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 410...410 mA
Značka OSRAM
Produktová řada HQL LED
Výkon zdroje 90...90 W
Zobrazit všechny parametry