HQILEDH13000 95W/840 110V E40 FS1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1875932
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075612631
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075612631
  • Produktová řada: LED HQL
  • EAN: 4058075612631
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 120,17
3 775,41 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

HQILEDH13000 95W/840 110V E40 FS1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED náhrada za HID výbojky pro svítidla pro vysoké stropy. Vlastnosti produktu: Třída ochrany: IP40. Vysoká úroveň přepěťové ochrany: až 4 kV (L-N). Výhody produktu: Přímý ekvivalent tradičních HQI a NAV světelných zdrojů díky kompatibilitě předřadníku CCG a zapalovače. Při výměně tradičních výbojek HQI dosahuje úspora energie až 68 %. Účinné odvádění tepla v široké škále provozních teplot. Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Druh použití: LED alternativa pro použití, kde je nutný vysoký světelný tok. Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech. Výbava / příslušenství: Včetně bezpečnostního závěsu světelného zdroje.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 2,3...2,3 mA
Značka OSRAM
Produktová řada LED HQL
Výkonový koeficient 0,7
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení