Hodiny spínací digitální DATA MICRO 2+

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Digitální spínací hodiny (na DIN lištu)
  • Kód: 1036802
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 811
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000811
  • Produktová řada: Spínače
  • EAN: 8426709103712
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 437,26
2 949,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hodiny spínací digitální DATA MICRO 2+
Na objednávku

Popis produktu

Hodiny spínací DATA MICRO 2+, digitální, 2 kanálové, 2 modulové (šířka 35mm), se zálohou, šedé, na DIN, týdenní program, 32 úložných míst.\nHodiny spínací DATA MICRO 2+, digitální (LCD), týdenní program, šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 4 roky, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529

Parametry

Výrobce ELEMAN
Astro program NE
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Rezerva chodu v hodinách 1460
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení