Hodiny spínací 170410 pro digitální Paladin 1p 16A týdení IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Digitální spínací hodiny (na DIN lištu)
  • Kód: 1036806
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8113
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008113
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4022709222824
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 142,01
2 591,83 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hodiny spínací 170410 pro digitální Paladin 1p 16A týdení IP20
Na objednávku

Popis produktu

Hodiny spínací PALADIN 170410 easy, digitální, 1kan., 2mod., se zálohou, šedé, na DIN, týdenní program, 56 úložných míst.\nHodiny spínací PALADIN 170410 easy, digitální (LCD), týdenní program, šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 10 let, přípustná teplota okolí -30°C až +55°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529, programovatelné pomocí Android aplikace - Save´n carry for Smartphones (volně ke stažení na google play).

Parametry

Cyklový program NE
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce ELEMAN
Astro program NE
Zobrazit všechny parametry