Hlídač pohybu 140° ALER MINI-W IP44 12m bílá Kanlux

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - kompletní
  • Kód: 1322843
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: ALER MINI-W
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 23450
  • Produktová řada: Hlídače pohybu
  • EAN: 5905339234506
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
366,29
443,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlídač pohybu 140° ALER MINI-W IP44 12m bílá Kanlux
Skladem 3 ks

Popis produktu

Pohybové čidlo PIR. Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektivním a minimalistickým vzhledem. Vodorovný úhel senzoru je 140 °, vertikální úhel je 45 ° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45 °, úroveň 90 °) ho můžete přizpůsobit vašim potřebám. Má vysokou těsnost (IP44), což znamená, že tento senzor může být instalován na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

Parametry

Výrobce Kanlux
Provedení Hlásič pohybu
Značka Kanlux
Produktová řada Hlídače pohybu
Typ senzoru Pasivní infračervené
Zobrazit všechny parametry