Hlavní vypínač, 3-pól+1z1v, 32A, se stínící montážní lištou

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1349181
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: P1-32/I2H/MBS/SVB-SW/HI11
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 182420
  • Produktová řada: P1
  • EAN: 4015081773466
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 534,03
3 066,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,64 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavní vypínač, 3-pól+1z1v, 32A, se stínící montážní lištou
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: P1, Funkce STOP: Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem, poznámka: Provedení s vylamovacími otvory, s Stínění montážního plechu, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt nebo neutrální vodič lze namontovat dodatečně., 3-pólové, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,64 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
Zobrazit všechny parametry