Hlavice stiskací ZB5AA1 bílá lícující

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro tlačítko
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
123,12
148,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   300,0 KS

Hlavice stiskací ZB5AA1 bílá lícující
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Tato ovládací hlavice s hřibovým knoflíkem Harmony XB5. Tato hlava tlačítka poskytuje ergonomické rozhraní pro ovládání vašich strojů. Snadno se instaluje a vyměňuje na kompatibilních úplných tlačítkových jednotkách a kontaktních blocích pomocí zacvakávací montáže. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodě a vibracím, a to díky IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství