Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada High Bay
Výkon zdroje 105...105
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 14000...14000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 14000
lm
Světelná účinnost 133
lm/W
Intenzita světla 6636
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E40
Barva Černá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Černá
Úhel vyzařování 100...100
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 250
mm
Délka 263
mm
Stupeň krytí (IP) IP40
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 105
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO