HC-D 64-I-CT-F
Na objednávku
Popis produktu
Zásuvková vložka HEAVYCON, řada D64, 64pólová, lisovaný spoj
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 35,2
mm
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál konektoru kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 35,2
mm
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál konektoru kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Provedení kontaktu Zdířka
Provozní teplota -40...125
°C
S drátovou ochranou NE
Teplota okolí 125...125
°C
Výška 34,2
mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HEAVYCON
Jmenovité napětí 250
V
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Kategorie přepětí III
Kontaktní vložka bez kontaktů ANO
Min. počet cyklů připojení 500
Počet pólů 64
Počet silových kontaktů 64
Průměr zásuvkového kontaktu 1,6
mm
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...2,5
mm2
S ochranným vodičem ANO
Stupeň znečištění 3
Šířka 34
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob elektrického připojení Krimpovací připojení
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1571170
3 436,03 Kč
4 157,60 Kč vč. DPH