Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 850...850
mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada High Bay
Vhodné pro pomocný zdroj NE
Jmenovité napětí 220...240
V
Druh napětí AC
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
S řídicím zařízením ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Bez
Rozdělení světla Symetrické
Reflektor Bez
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 80000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Bezpečné proti hodu míčem NE
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...50
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Max. výkon systému 190
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 27000
lm
Účinnost svítidla 140
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Výška / hloubka 192
mm
Vnější průměr 321
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 5
S ochranným krytem ANO
Max. počet svítidel na jistič B16 3
Max. počet svítidel na jistič C16 5