Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 840...840
mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada High Bay
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Vhodné pro pomocný zdroj NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Typ předřadníku EVG
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
S řídicím zařízením ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Bez
Rozdělení světla Symetrické
Reflektor Bez
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 80000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Bezpečné proti hodu míčem NE
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Max. výkon systému 190
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 27000
lm
Účinnost svítidla 140
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Výška / hloubka 156
mm
Vnější průměr 321
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Způsob připojení Ostatní
S ochranným krytem ANO
Max. počet svítidel na jistič B16 3
Max. počet svítidel na jistič C16 5