HB DALI 190W/4000K 70DEG IP65 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1847724
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: HB DALI 190W/4000K 70DEG IP65
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075543959
  • Produktová řada: High Bay
  • EAN: 4058075543959
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 483,44
15 104,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

HB DALI 190W/4000K 70DEG IP65 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED svítidla pro vysoké stropy s rozhraním DALI. Vlastnosti produktu: Včetně předem nakonfigurovaného ovladače DALI. Světelná účinnost až 140 lm/W. Stupeň krytí: IP65. Výhody produktu: Vysoká kompatibilita díky certifikaci DALI-2. Rozhraní DALI 2.0 pro stmívání a chod čidla. Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. Vysoký měrný světelný výkon. Úspora energie až 90 % ve srovnání s běžnými svítidly pro vysoké stropy. 5letá záruka. Druh použití: Náhrada za svítidla „high bay“ s obsahem rtuti nebo halogenidové výbojky. Sklady. Logistické haly. Průmysl. Vysoký strop (např. nákupní centra, letiště, komerční objekty, haly). Výbava / příslušenství: Včetně upevňovacího háčku a držáků. K dispozici jsou reflektory a refraktory jako samostatné příslušenství.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 860...860 mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení