Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 720...720
mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada High Bay
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Vhodné pro pomocný zdroj NE
Jmenovité napětí 220...240
V
Druh napětí AC
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
S řídicím zařízením ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Reflektor Bez
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK06
Bezpečné proti hodu míčem NE
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...45
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Max. výkon systému 166
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 20000
lm
Účinnost svítidla 120
lm/W
Teplota barvy 6500...6500
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Výška / hloubka 50
mm
Vnější průměr 260
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Způsob připojení Ostatní
S ochranným krytem ANO
Max. počet svítidel na jistič B16 17
Max. počet svítidel na jistič C16 17