HB 93W/6500K 70DEG IP65 VS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1825368
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075452541
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075452541
  • Produktová řada: High Bay
  • EAN: 4058075452541
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 737,34
6 942,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

HB 93W/6500K 70DEG IP65 VS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Svítidla pro vysoké stropy, až 140 lm/W a atraktivním UGR. Vlastnosti produktu: Různý světelný tok a vyzařovací úhel pro montážní výšky 6 - 14 m: 4 000 K nebo 6 500 K. Výhody produktu: Vylepšené UGR ve srovnání s předchozími generacemi, v kombinaci s reflektorem UGR ? 22. Vysoký měrný světelný výkon. Úspora energie až 60 % v porovnání s běžnými svítidly do vysokých stropů. 5letá záruka. Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu. Druh použití: Náhrada za svítidla „high bay“ s obsahem rtuti nebo halogenidové výbojky. Sklady. Logistické haly. Průmysl. Vysoký strop (např. nákupní centra, letiště, komerční objekty, haly). Výbava / příslušenství: Přiložen je montážní háček. Montážní prvky, reflektory a refraktory jsou k dispozici jako samostatné příslušenství.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 430...430 mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry