GJL1313009R0101

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1473256
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: BC7-30-10-P 24VDC
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1313009R0101
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614157448
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
986,21
1 193,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1313009R0101
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový ministykač (3 ZAP) 11,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 5,5 kW 12 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Páj. piny Uc = 24 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi