GJL1311911R0013

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykačová kombinace
  • Kód: 1473179
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: VB7A-30-01 48V40-450HZ
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1311911R0013
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614188749
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 664,43
2 013,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1311911R0013
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový reverzační ministykač (3 ZAP) 11,5 A AC-3 (Un=400 V) AC-3 5,5 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 VYP Šroub Reverzační Uc = 48 V AC

Parametry

Výrobce ABB
Funkce Reverzační stykač
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 48...48 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení