GJL1213009R1016

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1473032
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: BC6-30-01-P 48VDC
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1213009R1016
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614053399
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
859,64
1 040,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

GJL1213009R1016
Na objednávku

Popis produktu

3-pólový ministykač (3 ZAP) 8,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 4 kW 12 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Pomocný kontakt: 1 VYP Páj. piny Uc = 48 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 48...48 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení