GDS-KLEMME 2,5 QMM 3-POLIG GRAU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1630711
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 237-146
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 237-146
  • Produktová řada: 237
  • EAN: 4045454539979
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
32,98
39,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

GDS-KLEMME 2,5 QMM 3-POLIG GRAU
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů 2,5 mm? Rozteč 5 mm 3pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4,5 mm
Jmenovitý proud In 16 A
Provozní teplota 105...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi