G/S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16P sběrná lišta fáz.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1206072
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 364
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000364
  • Produktová řada: Lišty G
  • EAN: 8592847003105
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 216,87
1 472,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

G/S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16P sběrná lišta fáz.
Na objednávku

Popis produktu

Prop. lišta G/S-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16P, vidlička+kolík, 4-pól., 80A, rozteč 17,8+9mm, (37P+37N) přípojných míst, pro 1,5TE přístroje (např. 1+N pól. jističe).\nPropojení fází vidličkou, propojení N kontaktu kolíkem (jazýčkem).\nPoužití: např. pro propojení 1+N pól. 1,5 modulových (1,5TE) jističů - jističe s „N“ kontaktem.\n\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Značka ELEMAN
Produktová řada Lišty G
Počet fází 3
Počet pólů 4
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení