G-2L-1000/16 lišta 2 fáz. v 3F profilu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1206008
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 302
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000302
  • Produktová řada: Lišty G
  • EAN: 8592847002887
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
656,48
794,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

G-2L-1000/16 lišta 2 fáz. v 3F profilu
Na objednávku

Popis produktu

Prop. lišta G-2L-1000/16, vidlička, 2pól., 80A, rozteč 17,8mm, 16mm2, 1m, přip. míst = 56, pro šroub M5-M6, koncovka EK-C-2+3/16.\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Značka ELEMAN
Produktová řada Lišty G
Počet fází 2
Počet pólů 2
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení