Frekvenční měnič 6SL3210-1KE17-5AF1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Frekvenční měnič =< 1 kV
  • Kód: 1313075
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 6SL3210-1KE17-5AF1
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 6SL3210-1KE17-5AF1
  • Produktová řada: SINAMICS G120C
  • EAN: 4042948663820
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
26 463,68
32 021,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Frekvenční měnič 6SL3210-1KE17-5AF1
Na objednávku

Popis produktu

SINAMICS G120C Jmenovitý výkon 3,0KW se 150% přetížením po dobu 3 sek 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ, Vestavěný filtr třída A, I/O-rozhraní: 6DI, 2DO,1AI,1AO, STO, Vestavěná komunikace: PROFINET-PN, Krytí: IP20/ UL OPEN typ, Velikost: FSA 196X73X225,4(VxŠxH), Možnost externího napájení 24 V

Parametry

Výrobce SIEMENS
Max. výstupní frekvence 550 Hz
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka SIEMENS
Produktová řada SINAMICS G120C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí

Doporučené příslušenství