FRCmM-63/2/03-A-NA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
  • Kód: 1342719
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FRCmM-63/2/03-A-NA
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 167118
  • Produktová řada: FRC
  • EAN: 4015081636204
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 480,28
9 051,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FRCmM-63/2/03-A-NA
Na objednávku

Popis produktu

Proudový chránič FRC (norma UL), typ A, 2-pólový, Idn=0,3A, In=63A, Ir=250A (IEC 61008)

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3 A
Jmenovitý proud 63 A
Značka EATON
Produktová řada FRC
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi