FRBMM-C6/2/003-A-120

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1346581
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FRBMM-C6/2/003-A-120
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 171788
  • Produktová řada: FRB
  • EAN: 4015081683222
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 797,41
3 384,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FRBMM-C6/2/003-A-120
Na objednávku

Popis produktu

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, 120V, char C, 2-pól, In=6A, Idn=0,03A, Ir=250A, Icn=10kA

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 6 A
Typ svodového proudu A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry