FRBm6-D10/3N/003

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1346429
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FRBm6-D10/3N/003
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 171004
  • Produktová řada: FRB
  • EAN: 4015081671243
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 273,67
7 591,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,48 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FRBm6-D10/3N/003
Na objednávku

Popis produktu

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char D, 3+N-pólový, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, Icn=6kA

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 10 A
Typ svodového proudu AC
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství