Fotovoltaický panel AEG 540 Wp AS-M1442Z-H(M10)-540

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fotovoltaika - panel

Z logistických důvodů bude dodání skladových FVE panelů při objednání po 12:00 realizováno nejdříve přespříští den.

  • Kód: 1892011
  • Výrobce: AEG
  • Označení typu: AS-M1442Z-H(M10)-540
  • Značka: AEG
  • Objednací číslo: 101456
  • Produktová řada: Fotovoltaika
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 716,34
8 126,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 58,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotovoltaický panel AEG 540 Wp AS-M1442Z-H(M10)-540
Skladem 2 ks

Popis produktu

Solární panely AEG řady High Efficiency jsou navrženy tak, aby maximalizovaly účinnost a výkon elektrárny. Technologie článků half-cut a užití multibusbar zajišťují, že přeměna slunečního světla je maximalizována pro optimální výnosy. Extra dlouhé kabely, poskytují extra flexibilitu a pohodlí při instalaci.

Parametry

Výrobce AEG
Délka 35 mm
Hmotnost 27 kg
Výška 2279 mm
Značka AEG
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení