Fotovoltaický panel AEG 500 Wp AS-M132(X)Z-H(M10)-500 W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fotovoltaika - panel
  • Kód: 1930132
  • Výrobce: AEG
  • Označení typu: AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 W
  • Značka: AEG
  • Objednací číslo: 101501
  • Produktová řada: Fotovoltaika
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 543,46
6 707,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 53,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotovoltaický panel AEG 500 Wp AS-M132(X)Z-H(M10)-500 W
Skladem 5 ks

Popis produktu

Tento panel nové řady M10 se 132 half-cut články nahrazuje oblíbenou řadu M6 výkonu 450Wp, která v roce 2022 končí. Nový panel u stejné délky s o 10% větším výkonem. Použití half-cutové buňky a multibusbar zajistí vysokou konverzi slunečního záření pro maximální zisky energie při dodržení maximální estetického vzhledu.

Parametry

Výrobce AEG
Délka 2094 mm
Hmotnost 26,6 kg
Výška 35 mm
Značka AEG
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení