Fotovoltaický panel AEG 400 Wp AS-M3407U-S(M6)-400/HV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fotovoltaika - panel
  • Kód: 1913173
  • Výrobce: AEG
  • Označení typu: AEG AS-M3407U-S(M6)-400/HV
  • Značka: AEG
  • Objednací číslo: 101406
  • Produktová řada: Fotovoltaika
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 764,39
4 554,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 42,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotovoltaický panel AEG 400 Wp AS-M3407U-S(M6)-400/HV
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Ultra černý panel M3407U-S(M6) využívá šindelovou technologii, což eliminuje potřebu propojovacích pásků a snižuje odporové ztráty, čímž je maximalizována účinnost panelu a jeho výkon. Díky tomu, že články, rám, zadní vrstva i busbary jsou hluboce černé je dosaženo prémiového celočerného, esteticky atraktivního vzhledu, na což je v případě tohoto modelu kladen důraz.

Parametry

Výrobce AEG
Délka 1719 mm
Hmotnost 21 kg
Výška 30 mm
Značka AEG
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení