Rozvodnice fotovoltaická IP65 1000V DC, pro dva stringy fr014

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fotovoltaika - DC Stringbox
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
14 279,66
17 278,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,79 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice fotovoltaická IP65 1000V DC, pro dva stringy fr014
Na objednávku

Popis produktu

Fotovoltaická rozvodnice FAMATEL SolarBOX fr014 IP65 chránící DC vedení o max. napětí 1000V, pro 2 stringy. Osazena jistícími a ochrannými prvky: 2 x pojistkový odpojovač 1000V DC, 2P 10x38, 2 x svodič přepětí SALTEK 1000V DC typ I+II, 2x konektor MC4+, 2x konektor MC4-, 1x kabelová průchodka M20, použité pouzdro: 39121 - 215x305x110mm, barva: světle šedá.\nFotovoltaická rozvodnice (rozváděč nízkého napětí) SolarBOX fr014 IP65 chránící DC vedení o max. napětí 1000V, pro 2 stringy. Osazena jistícími a ochrannými prvky: 2 x pojistkový odpojovač 1000V DC, 2P 10x38, 2 x svodič přepětí FLP-PV1000 /Y SALTEK 1000V DC typ I+II, 2x konektor MC4+, 2x konektor MC4-, 1x kabelová průchodka M20, použité pouzdro: 39121 - celkem k dispozici 12mod. míst, rozměry: 215x305x110mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 70°C, aplikované normy: ČSN EN 61439-2 ed. 2, balení: 1ks (fólie), PE svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2) / N svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2), hladké boky (stěny) - pro vyvrtání otvoru a osazení vývodkou (vrchní a spodní strana má stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následného osazení příslušnou vývodkou), dodáno s průvodní dokumentací: štítkem rozváděče, návodem pro obsluhu a montáž, krycím listem (charakteristiky rozhraní), protokolem o kusové zkoušce, ES prohlášením o shodě, schématem zapojení a zkouškou oteplení pro rozváděče nízkého napětí. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.\n

Parametry

Hloubka 150 mm
Materiál Plast
Provozní teplota -25...70 °C
Rázová pevnost IK08
Výška 410 mm
Zobrazit všechny parametry