Fotovoltaický panel AEG 450 Wp AS-M1448Z-H(M6)-450

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fotovoltaika - panel
  • Kód: 1891057
  • Výrobce: AEG
  • Označení typu: AS-M1448Z-H(M6)-450
  • Značka: AEG
  • Objednací číslo: 101459
  • Produktová řada: Fotovoltaika
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 602,36
5 568,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 49,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotovoltaický panel AEG 450 Wp AS-M1448Z-H(M6)-450
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Vysoce účinný 144 článkový panel AS-M144(x)-H je navržen tak, aby jeho účinnost a výkon Vaší elektrárny byly maximální. Díky použití half-cut článků a technologie 9 busbar dosahuje lepšího výkonu i při slabém osvětlení. Díky vysoké kvalitě je na panely AEG poskytována nadstandardní záruka. Panely AEG jsou nejen kvalitní, ale i vkusné, což přidává instalacím estetickou hodnotu.

Parametry

Výrobce AEG
Délka 35 mm
Hmotnost 24,3 kg
Výška 2094 mm
Značka AEG
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení