Fotoelektický snímač E3Z-T86-L

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1649821
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3Z-T86-L OMI
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3Z 4070G
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4549734446747
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 087,18
3 735,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,34 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotoelektický snímač E3Z-T86-L
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkový kryt, infračervená LED, průchozí paprsek, emitor jednotka, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin konektor

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení