Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada Floodlight
Nastavitelnost Výklopné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 100...277
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Jmenovitý proud 236...236
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Matná
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 70000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK07
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Max. výkon systému 50
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 6000...6000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6000
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 218
mm
Výška / hloubka 46
mm
Délka 206
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Max. počet svítidel na jistič B16 38
Max. počet svítidel na jistič C16 44
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 120
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE