FFMSS-K-FD 10 10 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kovová ochranná hadice
  • Kód: 1564164
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: FFMSS-K-FD 10 10m
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 28010010
  • Produktová řada: FFMSS
  • EAN: 4013960204537
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
213,85
258,76 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   10,0 M

FFMSS-K-FD 10 10 m
Na objednávku

Popis produktu

FFMSS-K-FD malý svazek je pružná spirálově vinutá kovová ohebná ochranná trubka se speciálním profilem, bez těsnění, z pozinkované oceli, s velmi kvalitním plástem z PVC v šedé barvě. Tato kovová ohebná ochranná trubka se používá pro těžké stroje a instalace zařízení. Výhodou je vysoká pevnost v tlaku, vysoká tepelná odolnost a rázuvzdornost při extrémně nízkých teplotách. Tuto těžkou kovovou ohebnou ochrannou trubku lze díky její nepropustnosti použít zejména při instalacích, kde je nezbytná pokládka nepropustná pro kapaliny. Odolnost proti UV záření až 10 let. VDE 0605CSN EN 61386-23Minimálni tlaková pevnost: 1250 N / 5 cm Tepelná odolnost -25 °C až +60 °C

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Šedá
Elektrické vlastnosti S vodivými a izolačními vlastnostmi
Jmenovitá velikost v palcích Ostatní
Materiál Ocel
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství