Rozvodnice s mont. deskou, IP66, ŠxVxH=800x800x300

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1552611
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CS-88/300
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 111710
  • Produktová řada: CS
  • EAN: 4015081112692
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 456,46
12 652,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice s mont. deskou, IP66, ŠxVxH=800x800x300
Na objednávku

Popis produktu

Nástěnná skříň CS, dveře s průchozím zapěněným polyuretanovým těsněním, odolnost proti rázům – kategorie IK09 podle EN 62262, spodní deska s pěnovým těsněním, chráněno těsněním v hlubokotažné oblasti, jednodveřová, doraz dveří vpravo, úhel otevření dveří 120°, kolíky dveřních závěsů s technologií rychlé výměny, profilová lišta dveří s perforací ve vzdálenosti 25 mm k upevnění nosných lišt DIN nebo k upevnění kabelových hadic a vedení, standardizovaný systém uzavírání s obrtlíkem kompletně z kovu, s ocelovým montážním plechem, rozsah dodávky: zámek, 3mm dvojí uložení, rozumné příslušenství například komfortní ovládací páka PHZ-A-ADD-ON s válcovým zámkem PHZ-E10/30-GS

Parametry

Hloubka 300 mm
Jakost materiálu Ostatní
Materiál Ocel
Provedení povrchu S práškovým nástřikem
Výrobce EATON
Zobrazit všechny parametry