ES4P-221-DMXX1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Logický modul
  • Kód: 1552494
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: ES4P-221-DMXX1
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 111016
  • Produktová řada: EC4P
  • EAN: 4015081105267
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
29 915,77
36 198,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,51 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ES4P-221-DMXX1
Na objednávku

Popis produktu

Rozšiřitelné bezpečnostní řídicí relé , jmenovité provozní napětí 24VDC, 14 bezpečných digitálních vstupů, 1 bezpečných a redundantních reléových výstupů 6 A, 4 tranzistorové výstupy 0.5A, 4 výstupy testovací signály, vhodný pro kat. 4 dle EN 954-1 / PL e dle EN ISO 13849-1 / SILCL3 dle IEC 62061 / SIL3 dle IEC61508, stupeň krytí IP20, žádná klávesnice, žádný LCD displej, bezpečnostní a standardní funkce integrovány v jednom přístroji, systém sběrnice easyNet na desce, easyLink, rozšiřitelné o digitální vstupy a výstupy, rozšiřitelné k systémům sběrnic AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, individuální popis řídicího relé díky popisovacímu softwaru Labeleditor

Parametry

Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada EC4P
Druh napětí pro napájení DC
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství