Jmenovitý proud 1700...1700
mA
Materiál krytu Plast opál
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Endura Style
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí DC
Provedení mřížky Matná
S řídicím zařízením ANO
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
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
Bez funkce stmívání NE
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany III
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu ANO
Se světelným senzorem ANO
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 6
W
Účinnost svítidla 67
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 400
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 178
mm
Výška / hloubka 220
mm
Délka 185
mm
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE