Reflektor LED 20W 4000K 1700lm ENDURA FLOOD senzor tm.šedá IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1851964
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ENDURA FLOOD SENSOR 20W/CW
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075206748
  • Produktová řada: Endura Flood
  • EAN: 4058075206748
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
924,73
1 118,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Reflektor LED 20W 4000K 1700lm ENDURA FLOOD senzor tm.šedá IP44
Na objednávku

Popis produktu

Venkovní svítidla se senzorem a 4 000 K. Vlastnosti produktu: Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla. Symetrický vyzařovací úhel: 110° x 110°. Provozní teplota okolí: -10 až +40 °C. Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody. Nastavitelný IR senzor denního světla a pohybu s detekčním dosahem až 9 m. Výhody produktu: Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu. Úspora energie až 80 % v porovnání s halogenovými reflektory. Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení. Druh použití: Venkovní použití (IP44). Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami. Garáže. Fasády budov.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Materiál pouzdra Hliník
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení