ENDURA FLOOD 10W 830 DG LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1851978
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ENDURA FLOOD 10W 830 DG
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075237926
  • Produktová řada: Endura Flood
  • EAN: 4058075237926
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
319,68
386,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

ENDURA FLOOD 10W 830 DG LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Venkovní svítidla s 3 000 K. Vlastnosti produktu: Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla. Symetrický vyzařovací úhel: 110° x 110°. Stupeň krytí: IP65. Okolní teplota při provozu: –20…+45 °C. V nabídce s pláštěm ve dvou barvách: bílé a tmavě šedé. Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody. Výhody produktu: Rychlá a snadná instalace díky nízkému profilu, kompaktnímu a lehkému designu. Úspora energie až 80 % v porovnání s halogenovými reflektory. Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení. Druh použití: Venkovní. Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami. Garáže. Fasády budov.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada Endura Flood
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení