EMC filtr pro frekvenční měniče, 3-fázový, 400A, ULN=520V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Příslušenství / náhradní díly pro regulátor frekvence
  • Kód: 1346643
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DX-EMC34-400
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 172289
  • Produktová řada: PowerXL
  • EAN: 4015081688494
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42 062,08
50 895,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 14,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

EMC filtr pro frekvenční měniče, 3-fázový, 400A, ULN=520V
Na objednávku

Popis produktu

EMC filtr, Popis: třífázová, Síťové napětí (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Jmenovitý povozní proud: Ie= 400 A, Použitelný pro: DA1, Stupeň krytí: IP00, Typ připojení: plochá měď, čep PE, Hmotnost: M 12,9 kg, Upozornění: Oddělená montáž, Normy a ustanovení: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 včetně A11

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada PowerXL
Typ příslušenství / náhradního dílu Filtr

Naposledy jste prohlíželi