ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový spouštěč / kombinace motorového spouštěče
  • Kód: 1031513
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2903916
  • Produktová řada: ELR
  • EAN: 4046356771399
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 120,81
6 196,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,26 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2
Na objednávku

Popis produktu

Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a připojení push-in.

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Jmenovitý provozní proud Ie 2,4 A
Značka Phoenix Contact
Produktová řada ELR
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 19,2...19,2 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi