Elektroměr 3 fázový DTS 353-L 80A 3F LCD 4,5M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 7006360
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 883
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000883
  • Produktová řada: Elektroměry DTS/EDIN
  • EAN: 8592847000135
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 896,26
2 294,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Elektroměr 3 fázový DTS 353-L 80A 3F LCD 4,5M
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Podružný 3-fázový 1-tarifní digitální elektroměr pro přímé informativní měření DTS 353-L 80A, 4,5mod.\nTřífázový elektroměr s LCD displejem pro střídavé napětí 3x230 V / 400 V, 50Hz, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen na podružné měření spotřeby samostatných spotřebičů nebo spotřebičů ve skupinách. Jedná se o přesný elektroměr, který měří již od minimálních hodnot protékajícího proudu (0,25 A) až po 80 A, velký podsvícený LCD displej zobrazuje hodnoty na číselníku od 000000,01 až 999999,99 [kWh] a to bez přivedeného napájení po dobu až 10 let (záleží na okolním prostředí), zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Indikační LED blikají při odběru konkrétní fáze. Elektroměr má impulzní výstup na svorkách (20) S0+ a (21) S0-. To umožňuje připojení externího zařízení, které počítá impulzy (S0 dle normy DIN 43864) generované elektroměrem. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení. Montuje se na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu), vestavná šířka je 76 mm (4,5 mod.). Šroubové svorky pro pohodlné připojení vodičů až do průřezu 35 mm2, svorky pro nulový vodič „N“ jsou vzájemně (galvanicky) propojené a není nutné rozdělovat „N“ vodič. Utahovací moment šroubů : svorka č. 1-8 = 2,0 - 3,0 Nm, svorka č. 20-21 = 1,0 - 1,2 Nm. Vlastní spotřeba je menší než 2 W.\n\n--- Informace o S0 výstupu ---\nS0 je rozhraní definované normou DIN 43864 a každý elektroměr by jím měl být vybaven. Stejně tak lze S0 výstup získat z plynoměru, z vodoměru, z měřiče tepla a dalších zařízení. Potřebujete znát množství energie, které elektroměr změřil? Díky S0 rozhraní můžete snadno, přesně a velmi levně získat informace o odběru energie.\nNapětí ... <30 V DC\nProud... 27 mA\nŠířka impulzu ... 90 ms\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud (In) 5 A
Značka ELEMAN
Produktová řada Elektroměry DTS/EDIN
Zobrazit všechny parametry