Mikrosenzor fotoelektrická EE-SPX302-W2A 2M
Na objednávku
Popis produktu
Fotomikrosnímač
Parametry
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Doba reakce 1
ms
Hloubka vidlice 6,6
mm
Jmenovitý spínací vzdálenost 3,6
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 3,6
mm
Max. výstupní proud 80
mA
Min. velikost objektu 0,5
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ostatní
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 500
Hz
Spínací funkce Spínání na tmu
Teplota okolí -10...55
°C
Typ spínací funkce Rozpínací kontakt (NC)
Typ spínacího výstupu NPN
Vlnová délka senzoru 940
nm
Výška senzoru 13
mm
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada EE Series
Délka senzoru 29,2
mm
Číslo AWG 26
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 5...24
V
Konstrukční typ pouzdra Speciální konstrukce
Materiál kabelového pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 3
Reakční doba 1
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Stupeň krytí (IP) IP50
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Světelný bod 0,5
mm2
Šířka snímače 15,5
mm
Šířka vidlice 3,6
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Infračervené světlo
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktový list
pdf