Svítidlo prachotěsné LED 80W 4000K 11000lm 1500mm IP65 šedá GEN2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1826625
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ECO HLO DP 80W/CW GEN2
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075464063
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075464063
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 963,24
3 585,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 80W 4000K 11000lm 1500mm IP65 šedá GEN2
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, klasický tvar. Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 140 lm/W. Stupeň krytí: IP65. Vyzařovací úhel: 120°. S průchozí kabeláží (L, N, E). Polykarbonátové pouzdro. Výhody produktu: Rovnoměrně rozložené světlo. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. 5letá záruka. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Montážní materiál pro nástěnnou a stropní instalaci součástí balení.

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení