ECOAREASPD 150W 865 IP66 GY FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1847779
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ECOAREASPD 150W 865 IP66 GY FS
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075557970
  • Produktová řada: ECO AREA
  • EAN: 4058075557970
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 713,19
10 542,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ECOAREASPD 150W 865 IP66 GY FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Pro aplikace s požadavkem na světelný tok do 20250 lm. Vlastnosti produktu: Asymetrické vyzařování pro různé oblasti použití. Robustní kryt z tlakově litého hliníku. Montáž na boční vstup pro póly 48…60 mm. Přepěťová ochrana: 10 kV (L/N-PE). Integrovaný předřadník s širokým rozsahem napětí, vhodný pro 100 - 240 VAC. Předinstalovaný, flexibilní 0,5m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm? jednotlivé vodiče, obalené. Výhody produktu: Funkční a minimalistický design. Nízké náklady na údržbu a provoz díky dlouhé životnosti LED. 5letá záruka. Druh použití: Veřejné osvětlení. Ulice. Parkoviště. Plošné osvětlení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada ECO AREA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí